text.skipToContent text.skipToNavigation

Strukturbausatz, CE EN 15048 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8/8 M24X100

/ Preis pro 
-

Artikelnummer
Durchmesser (d-D)
Länge (L) (mm)
Klasse 8.8/8
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Kopfform Sechskantkopf
Antriebsart Außensechskant
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser (d-D) M24
Länge (L) (mm) 100
Klasse 8.8/8
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Kopfform Sechskantkopf
Antriebsart Außensechskant
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Full boxes only.
  • European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
  • Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
  • The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
  • Bolts and nuts are packaged together in single sealed boxes.
  • A Declaration of Performance (DoP) is available.

Maße

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
m (max.) 21.5
P 3
s 36

Normen

ISO 4014/4032
EN 15048

Artikelnummern

Artikelnummer 01222.240.100
EAN 8715494311113
UBB 500574455092
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden