text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set UNC oversized thread ASME B18.2.6 Carbonstahl oder Stahllegierung ASTM F3125-A563 Feuerverzinkt Gr.A325 Type 1/Gr.DH Übermaß 7/8-9X3.1/4

  1. ART NR U04211.087.0325
  2. EAN 8715492882110
  3. UBB 500624090600
  4. UNSPSC 31162400

Preis pro 
-


Packung 5
Nur komplette Verpackung
Diameter (inch) 7/8
Length (L) (Inch - ft) 3.1/4
TPI 9
Klasse Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information Übermaß
Kopfform Sechskantkopf
Material Carbonstahl oder Stahllegierung
Material technisch ASTM F3125-A563
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Unie Gewinde grob
Info
  • Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 2A before coating.
  • After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 2B. Suitable nuts must be tapped oversized as per ASTM A563.
ASME B18.2.6
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

F 1.7/16
H 35/64
H1 55/64
LT (min.) 1.50
TPI 9