text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Stahl Feuerverzinkt 8.8/8 M20X75

  1. ART NR 01405.200.075
  2. EAN 8715494283984
  3. UBB 500574461017
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M20
Länge (L) (mm) 75
Klasse 8.8/8
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information ISO metrisch
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
EN 15048
ISO 4014/4032
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
m (max.) 18
P 2.50
s 30
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter