Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Maschinenteile
Auslass
Werkzeuge & MRO
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
Techprof Amsterdam - 8799566495886
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
Schrauben
Konstruktionsbolzen
01405
01405.100.055
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
Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Stahl Feuerverzinkt 8.8/8 M10X55
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8/8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
55 mm
Klasse
8.8/8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Full boxes only.
European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
Compared to 'common' bolts ISO 4014/4017 (previously DIN 931/933) and nuts ISO 4032 (DIN 934), bolts and nuts according to EN 15048 are additionally marked with 'SB' (Structural Bolting), and the packaging is provided with the CE-mark.
The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
Bolts and nuts are packaged together in single sealed boxes.
A Declaration of Performance (DoP) is available.ISO metrisch
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
55
m (max.)
8.4
P
1.5
s
16
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
4014/4032
EN
15048
Artikelnummern
Artikelnummer
01405.100.055
EAN
8715494311342
UBB
500574457312
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen