text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Stahl Feuerverzinkt 8.8/8 M10X100

  1. ART NR 01405.100.100
  2. EAN 8715494311410
  3. UBB 500574458062
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M10
Länge (L) (mm) 100
Klasse 8.8/8
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information ISO metrisch
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Schlüsselweite 16
EN 15048
ISO 4014/4032
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
m (max.) 8.4
P 1.50
s 16
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter