text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 1.3/8X205 (8.1/8)

  1. ART NR 22326.349.205
  2. EAN 8715494333702
  3. UBB 500578287954
  4. UNSPSC 31161619

Preis pro 
-


Packung 1
Diameter (inch) 1.3/8
Länge (L) (mm) 205
Length (L) (Inch - ft) 8.1/8
Klasse Gr.L7 - Gr.7
Material Stahl
Material technisch ASTM A320 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde 8 Unie Gewinde
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

B 2.3/16
M 34.1
Threads per inch 8