text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.4 1.7/8X390 (15.3/8)

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.L7 - Gr.4
Material Stahl
Material technisch ASTM A320 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser 1.7/8 Inch
Länge 390 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.L7 - Gr.4
Material Stahl
Material technisch ASTM A320 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde 8 Unie Gewinde
Threads per inch 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
    • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Maße

B 2.9375
L (mm) 390
M 46.8

Normen

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Artikelnummern

Artikelnummer 22330.476.390
EAN 8715494420303
UBB 500578958448
UNSPSC 31161619

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.