text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B16 - Gr.4 1 Inch X505 (19.7/8)

  1. ART NR 22554.254.505
  2. EAN 8715494394635
  3. UBB 500579066258
  4. UNSPSC 31161619
Diameter (inch) 1 Inch
Länge (L) (mm) 505
Length (L) (Inch - ft) 19.7/8
Klasse Gr.B16 - Gr.4
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde grob
Info
  • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

B 1.5/8
M 25
Threads per inch 8