text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B16 - Gr.4 1.1/8X260 (10.1/4)

  1. ART NR 22555.285.260
  2. EAN 8715494355629
  3. UBB 500578204611
  4. UNSPSC 31161619
Diameter (inch) 1.1/8
Länge (L) (mm) 260
Length (L) (Inch - ft) 10.1/4
Klasse Gr.B16 - Gr.4
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde 8 Unie Gewinde
Info
  • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

B 1.13/16
M 28.2
Threads per inch 8