text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Rostfreistahl ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1/2X245 (9.5/8)

  1. ART NR 22538.127.245
  2. EAN 8715494534895
  3. UBB 500627298069
  4. UNSPSC 31161619

Preis pro 
-


Packung 1
Diameter (inch) 1/2
Länge (L) (mm) 245
Length (L) (Inch - ft) 9.5/8
Klasse Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Rostfreistahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Unie Gewinde grob
BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

B 7/8
M 12.3
Threads per inch 13