text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Einmaulschlüssel 4004 130 MM

  1. ART NR G0217.999.130
  2. EAN 4018754224807
  3. UBB 500618473366
  4. UNSPSC 27111726
  5. Hersteller Artikel Nr 40041300

Preis pro 
-


Packung 1

DIN 894, Spezialstahl, stahlgrau.

Applicability Form b
Non spark Nein
Total length (mm) 1000
Size (mm) 130
Info
  • DIN 894.
  • Special Tool Steel, grey finish.
DIN 894