text.skipToContent text.skipToNavigation

Splinte (Federstecker) DIN 94 DIN 94 Stahl Elektrolytisch verzinkt 1,6X20MM

  1. ART NR 39350.016.020
  2. EAN 8715492819147
  3. UBB 950359106867
  4. UNSPSC 31163204

Preis pro 
-


Packung 250
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 1.6
Diameter (mm) 1.6
Länge (L) (mm) 20
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
ISO 1234
DIN 94
NF E25-774
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a (max.) 2.5
b ≈ 3.2
c (max.) 2.8
c (min.) 2.4
d1 (max.) 1.4
d1 (min.) 1.3
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter