text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiralstifte Typ gerade DIN 7343 ISO 8750 Federstahl 420-545 HV30 1,5X14MM

  1. ART NR 39140.015.014
  2. EAN 8715492807977
  3. UBB 950359053556
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 1.5
Diameter (mm) 1.5
Länge (L) (mm) 14
Material Federstahl
Material technisch 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 7343
ISO 8750
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a ≈ 0.5
d1 (max.) 1.73
d1 (min.) 1.62
d2 (max.) 1.4
V 1.45
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter