text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiralspannstifte - Regelausführung ISO 8750 Federstahl 420-545 HV30 12X120MM

  1. ART NR 39140.120.120
  2. EAN 8715492809216
  3. UBB 950359064371
  4. UNSPSC 31163201
d (nom.) 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12
Länge (L) (mm) 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120
Material Federstahl
Material technisch 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a ≈ 3
d1 (max.) 12.85
d1 (min.) 12.4
d2 (max.) 11.7
V 89
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter