text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral-Spannstift, geschlitzt, schwer ISO 8752 Federstahl 420-560 HV30 Elektrolytisch verzinkt 8X40MM

  1. ART NR 39110.080.040
  2. EAN 8715492807281
  3. UBB 950359528292
  4. UNSPSC 31163201
d (nom.) 8
Diameter (mm) 8
Länge (L) (mm) 40
Material Federstahl
Material technisch 420-560 HV30
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
ISO 8752
BS 7060
DIN 1481
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a (min.) 1.6
d1 (max.) 8.8
d1 (min.) 8.5
d2 5.5
s 1.5
V 42.76
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter