text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral-Spannstift, geschlitzt, schwer ISO 8752 Federstahl 420-560 HV30 Elektrolytisch verzinkt 6X60MM

  1. ART NR 39110.060.060
  2. EAN 8715492807212
  3. UBB 950359527872
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 6
Diameter (mm) 6
Länge (L) (mm) 60
Material Federstahl
Material technisch 420-560 HV30
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
ISO 8752
BS 7060
DIN 1481
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a (min.) 1.2
d1 (max.) 6.7
d1 (min.) 6.4
d2 4
s 1.2
V 26.04
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter