text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral-spannstift, geschlitzt, schwer ISO 8752 Federstahl 420-560 HV30 Elektrolytisch verzinkt 5X20MM

  1. ART NR 39110.050.020
  2. EAN 8715492807038
  3. UBB 950359526700
  4. UNSPSC 31163201
d (nom.) 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5
Länge (L) (mm) 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20
Info
  • V = Shear strength double min. in kN.
  • For the hole diameter d(nom.) with tolerance field H12 is recommended.
Durchmesser (d-D) 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5
Material Federstahl
Material technisch 420-560 HV30
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt

Spezifikationen

a (min.) 0.9
d1 (max.) 5.6
d1 (min.) 5.4
d2 3.4
s 1
V 17.54
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter