text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral-Spannstift, geschlitzt, schwer ISO 8752 Federstahl 420-560 HV30 Elektrolytisch verzinkt 3X30MM

  1. ART NR 39110.030.030
  2. EAN 8715492806895
  3. UBB 950359525710
  4. UNSPSC 31163201
d (nom.) 3
Diameter (mm) 3
Länge (L) (mm) 30
Material Federstahl
Material technisch 420-560 HV30
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
ISO 8752
BS 7060
DIN 1481
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a (min.) 0.5
d1 (max.) 3.5
d1 (min.) 3.3
d2 2.1
s 0,6
V 6.32
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter