text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral-Spannstift, geschlitzt, schwer ISO 8752 Federstahl 420-560 HV30 8X60MM

  1. ART NR 39100.080.060
  2. EAN 8715492804372
  3. UBB 950359042914
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 8
Diameter (mm) 8
Länge (L) (mm) 60
Material Federstahl
Material technisch 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 1481
ISO 8752
BS 7060
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a (min.) 1.6
d1 (max.) 8.8
d1 (min.) 8.5
d2 5.5
s 1.5
V 42.76
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter