text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral-Spannstift, geschlitzt, schwer ISO 8752 Federstahl 420-560 HV30 7X70MM

  1. ART NR 39100.070.070
  2. EAN 8715492804174
  3. UBB 950359042187
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 7
Diameter (mm) 7
Länge (L) (mm) 70
Material Federstahl
Material technisch 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8752
DIN 1481
BS 7060
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a (min.) 2
d1 (max.) 7.8
d1 (min.) 7.5
d2 4.5
s 1.5
V 31.4
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter