text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral-Spannstift, geschlitzt, schwer ISO 8752 Federstahl 420-560 HV30 5X40MM

  1. ART NR 39100.050.040
  2. EAN 8715492803665
  3. UBB 950359200322
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 5
Diameter (mm) 5
Länge (L) (mm) 40
Material Federstahl
Material technisch 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 1481
BS 7060
ISO 8752
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a (min.) 0.9
d1 (max.) 5.6
d1 (min.) 5.4
d2 3.4
s 1
V 17.54
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter