text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral-Spannstift, geschlitzt, schwer ISO 8752 Federstahl 420-560 HV30 20X50MM

  1. ART NR 39100.200.050
  2. EAN 8715492806147
  3. UBB 950359048879
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 20
Diameter (mm) 20
Länge (L) (mm) 50
Material Federstahl
Material technisch 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 1481
ISO 8752
BS 7060
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a (min.) 3
d1 (max.) 20.9
d1 (min.) 20.5
d2 12.5
s 4
V 280.6
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter