text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral-Spannstift, geschlitzt, schwer ISO 8752 Federstahl 420-560 HV30 18X60MM

  1. ART NR 39100.180.060
  2. EAN 8715492806048
  3. UBB 950359048200
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 18
Diameter (mm) 18
Länge (L) (mm) 60
Material Federstahl
Material technisch 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8752
BS 7060
DIN 1481
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a (min.) 2
d1 (max.) 18.9
d1 (min.) 18.5
d2 11.5
s 3.5
V 222.5
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter