text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral-Spannstift, geschlitzt, schwer ISO 8752 Federstahl 420-560 HV30 16X40MM

  1. ART NR 39100.160.040
  2. EAN 8715492805829
  3. UBB 950359047392
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 5
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 16
Diameter (mm) 16
Länge (L) (mm) 40
Material Federstahl
Material technisch 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
BS 7060
ISO 8752
DIN 1481
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a (min.) 2
d1 (max.) 16.8
d1 (min.) 16.5
d2 10.5
s 3
V 171
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter