text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral-Spannstift, geschlitzt, schwer ISO 8752 Federstahl 420-560 HV30 14X50MM

  1. ART NR 39100.140.050
  2. EAN 8715492805584
  3. UBB 950359046550
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 14
Diameter (mm) 14
Länge (L) (mm) 50
Material Federstahl
Material technisch 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
BS 7060
ISO 8752
DIN 1481
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a (min.) 2
d1 (max.) 14.8
d1 (min.) 14.4
d2 8.5
s 3
V 144.7
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter