text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral-Spannstift, geschlitzt, schwer ISO 8752 Federstahl 420-560 HV30 12X100MM

  1. ART NR 39100.120.100
  2. EAN 8715492805270
  3. UBB 950359045982
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 10
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 12
Diameter (mm) 12
Länge (L) (mm) 100
Material Federstahl
Material technisch 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
BS 7060
DIN 1481
ISO 8752
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a (min.) 2
d1 (max.) 12.8
d1 (min.) 12.5
d2 7.5
s 2.5
V 104.1
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter