text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral-Spannstift, geschlitzt, schwer ISO 8752 Federstahl 420-560 HV30 10X26MM

  1. ART NR 39100.100.026
  2. EAN 8715492804693
  3. UBB 950359359318
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 10
Diameter (mm) 10
Länge (L) (mm) 26
Material Federstahl
Material technisch 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8752
BS 7060
DIN 1481
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a (min.) 2
d1 (max.) 10.8
d1 (min.) 10.5
d2 6.5
s 2
V 70.16
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter