text.skipToContent text.skipToNavigation

Sperrende Kabelbinder 4,8X280

  1. Art nr 87485FIS
  2. EAN 4006209874851
  3. UBB 500616692272
  4. UNSPSC 39121703
  5. Hersteller Artikel Nr 87485

Vorteile - Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei. - Der Kabelbinder UBN (schwarz) ist aus UV-stabilisiertem Material und daher besonders für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Funktionsweise - Kabelbinder um den zu fixierenden Gegenstand legen und das Band durch den Kopf des Kabelbinders ziehen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung kann der Kabelbinder nicht mehr geöffnet werden. - Temperaturbeständig im montierten Zustand von -40°C bis +80°C - Empfohlene Verarbeitungstemperatur bis - 25°C

Width (mm) 4.8
Länge (L) (mm) 280
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Spezifikationen