text.skipToContent text.skipToNavigation

Sperrende Kabelbinder 4,8 X 250 NATURAL

  1. ART NR 37582FIS
  2. EAN 4006209375822
  3. UBB 500616639232
  4. UNSPSC 39121703
  5. Hersteller Artikel Nr 37582

Preis pro 
-


Packung 1

Vorteile - Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei. - Der Kabelbinder UBN (schwarz) ist aus UV-stabilisiertem Material und daher besonders für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Funktionsweise - Kabelbinder um den zu fixierenden Gegenstand legen und das Band durch den Kopf des Kabelbinders ziehen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung kann der Kabelbinder nicht mehr geöffnet werden. - Temperaturbeständig im montierten Zustand von -40°C bis +80°C - Empfohlene Verarbeitungstemperatur bis - 25°C

Width (mm) 4.8
Länge (L) (mm) 250

Spezifikationen