text.skipToContent text.skipToNavigation

Sperrende Kabelbinder 4,6X200

  1. Art nr 87484FIS
  2. EAN 4006209874844
  3. UBB 500616692199
  4. UNSPSC 39121703
  5. Hersteller Artikel Nr 87484

Vorteile - Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei. - Der Kabelbinder UBN (schwarz) ist aus UV-stabilisiertem Material und daher besonders für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Funktionsweise - Kabelbinder um den zu fixierenden Gegenstand legen und das Band durch den Kopf des Kabelbinders ziehen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung kann der Kabelbinder nicht mehr geöffnet werden. - Temperaturbeständig im montierten Zustand von -40°C bis +80°C - Empfohlene Verarbeitungstemperatur bis - 25°C

Width (mm) 4.6
Länge (L) (mm) 200
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Spezifikationen