text.skipToContent text.skipToNavigation

Sperrende Kabelbinder 2.5X200


Funktionsweise - Kabelbinder um den zu fixierenden Gegenstand legen und das Band durch den Kopf des Kabelbinders ziehen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung kann der Kabelbinder nicht mehr geöffnet werden. - Temperaturbeständig im montierten Zustand von -40°C bis +80°C - Empfohlene Verarbeitungstemperatur bis - 25°C

Artikelnummer 87490FIS
Länge
Schlüsselmerkmale Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge 200 mm
Schlüsselmerkmale Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Beschreibung

Funktionsweise - Kabelbinder um den zu fixierenden Gegenstand legen und das Band durch den Kopf des Kabelbinders ziehen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung kann der Kabelbinder nicht mehr geöffnet werden. - Temperaturbeständig im montierten Zustand von -40°C bis +80°C - Empfohlene Verarbeitungstemperatur bis - 25°C

Artikelnummern

Artikelnummer 87490FIS
EAN 4006209874905
UBB 500616781455
UNSPSC 39121703
Hersteller Artikel Nr 87490
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.