text.skipToContent text.skipToNavigation

Spannhülse, schwere Ausführung, ASME b18.8.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 3/32X7/16

  1. ART NR U51431.009.0043
  2. EAN 8715494006002
  3. UBB 500626419443
  4. UNSPSC 31162400

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
A (nom.) 3/32
Length (L) (Inch - ft) 7/16
Material technisch SAE 51420
ASME B18.8.2
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

A (max.) 0.103
A (nom.) 3/32
B (max.) 0.091
C (ref.) 0.038
A (min.) 0.098
V 1150