text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head, turned ISO 1207 Stahl Blank M1,6X10

  1. ART NR 24500.016.010
  2. EAN 8717077224285
  3. UBB 500648421443
  4. UNSPSC 31161504

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
Zusätzliche Information ISO 1207, turned
Durchmesser (d-D) M1,6
Länge (L) (mm) 10
Antriebsart Schlitz
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
ISO 1207
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

Thread length (min.) 25
dk (max.) 3
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 1
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.45
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter