text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschraube, PZ, selbstschneiden, flache Spitze DIN 7982 F-Z Stahl Elektrolytisch verzinkt ST4,2X9,5MM

  1. ART NR 26772.042.009
  2. EAN 8712423029026
  3. UBB 500656744215
  4. UNSPSC 31161507

Preis pro 
-


Packung 1.000
Nur komplette Verpackung
Diameter (mm) 4.2
Länge (L) (mm) 9.5
Antriebsart Pozidriv
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Blechgewinde
ISO 7050 F-Z
DIN 7982 F-Z
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

dk 8.1
k ≈ 2.5
No. cross recess 2
P 1.4