text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 4.8 M8X50

  1. Art nr 24560.080.050
  2. EAN 8715492635174
  3. UBB 950353147156
  4. UNSPSC 31161504

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M8
Länge (L) (mm) 50
Klasse 4.8
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde Metrisches Gewinde
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
DIN 963
BS ≈4183
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6