text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3,5X10

  1. Art nr 24540.035.010
  2. EAN 8715492633071
  3. UBB 950353132877
  4. UNSPSC 31161504

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M3,5
Länge (L) (mm) 10
Klasse 4.8
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
DIN 963
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

Thread length (min.) 20
dk (max.) 6.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 1.93
n 0.8
P 0.60
t (min.) 0.7