text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2,5X16

  1. Art nr 24540.025.016
  2. EAN 8715492632661
  3. UBB 950353130301
  4. UNSPSC 31161504

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M2,5
Länge (L) (mm) 16
Klasse 4.8
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
DIN 963
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

Thread length (min.) 18
dk (max.) 4.7
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 1.5
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5