text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X70

  1. Art nr 24540.100.070
  2. EAN 8715492634115
  3. UBB 950353140466
  4. UNSPSC 31161504

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M10
Länge (L) (mm) 70
Klasse 4.8
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
NF ≈E25-123
DIN 963
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

Thread length (min.) 40
dk (max.) 18
Full thread if L ≤ 50
k (max.) 5
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2