text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M5X14

Artikelnummer
Durchmesser (d-D)
Länge (L) (mm)
Klasse 70
Material Rostfreistahl
Kopfform Senkkopf
Antriebsart Schlitz
Gewinde Metrisches Gewinde

Spezifikationen

Durchmesser (d-D) M5
Länge (L) (mm) 14
Klasse 70
Material Rostfreistahl
Kopfform Senkkopf
Antriebsart Schlitz
Gewinde Metrisches Gewinde
Zusätzliche Information veľké balenie
Material technisch A2

Maße

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1

Normen

NF ≈E25-123
BS ≈4183
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963

Artikelnummern

Artikelnummer 51110.050.014
EAN 8715494123143
UBB 500571536324
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.