text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M4X45

  1. Art nr 51110.040.045
  2. EAN 8715492269409
  3. UBB 950353571363
  4. UNSPSC 31161504
Durchmesser (d-D) M4
Länge (L) (mm) 45
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Zusätzliche Information veľké balenie
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
BS ≈4183
DIN 963
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 0.8