text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M3X40

  1. Art nr 51110.030.040
  2. EAN 8715492269270
  3. UBB 950353247485
  4. UNSPSC 31161504

Preis pro 
-


Packung 500
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M3
Länge (L) (mm) 40
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Zusätzliche Information veľké balenie
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
DIN 963
BS ≈4183
ISO ≈2009
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Full thread if L ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.6