text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M3X18

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Durchmesser M3
Länge 18 mm
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Full thread if L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 18
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normen

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
DIN 963
BS ≈4183
NEN ≈2370
NF ≈E25-123

Artikelnummern

Artikelnummer 51110.030.018
EAN 8715494116237
UBB 500571315703
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.