text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M3,5X12

  1. Art nr 51110.035.012
  2. EAN 8715494116282
  3. UBB 500571316206
  4. UNSPSC 31161504
Durchmesser (d-D) M3,5
Länge (L) (mm) 12
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Zusätzliche Information veľké balenie
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
DIN 963
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

Thread length (min.) 20
dk (max.) 6.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 1.93
n 0.8
P 0.60
t (min.) 0.7