text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M2X8

  1. Art nr 51110.020.008
  2. EAN 8715492269010
  3. UBB 950353245406
  4. UNSPSC 31161504

Preis pro 
-


Packung 500
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M2
Länge (L) (mm) 8
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Zusätzliche Information veľké balenie
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
DIN 963
BS ≈4183
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Full thread if L ≤ 18
k (max.) 1.2
n 0.5
P 0.40
t (min.) 0.4