text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M2,5X30

  1. Art nr 51110.025.030
  2. EAN 8715494116213
  3. UBB 500571315547
  4. UNSPSC 31161504
Durchmesser (d-D) M2,5
Länge (L) (mm) 30
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Zusätzliche Information großes Paket
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
BS ≈4183
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

Thread length (min.) 18
dk (max.) 4.7
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 1.5
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5