text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M2,5X16

  1. Art nr 51110.025.016
  2. EAN 8715492269133
  3. UBB 950353246495
  4. UNSPSC 31161504

Preis pro 
-


Packung 500
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M2,5
Länge (L) (mm) 16
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Zusätzliche Information veľké balenie
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
DIN 963
BS ≈4183
NF ≈E25-123
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

Thread length (min.) 18
dk (max.) 4.7
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 1.5
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5