text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M1,6X12

  1. Art nr 51110.016.012
  2. EAN 8715492268969
  3. UBB 950353245166
  4. UNSPSC 31161504

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M1,6
Länge (L) (mm) 12
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Zusätzliche Information veľké balenie
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

Thread length (min.) 15
dk (max.) 3
Full thread if L ≤ 16
k (max.) 0.96
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.32