text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 A Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X40

  1. Art nr 24540.050.040
  2. EAN 8715492633484
  3. UBB 950353136001
  4. UNSPSC 31161504

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M5
Länge (L) (mm) 40
Klasse 4.8
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
ISO 2009
BS 4183
NF E25-123
ASME B18.6.7M
DIN 963 A
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1