text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf 82º, Kreuzschlitz, ASME b18.6.1 ASME B18.6.1 Rostfreistahl AISI 304 #6X3/4

  1. ART NR U51876.013.0075
  2. EAN 8712423045354
  3. UBB 500625216410
  4. UNSPSC 31162400

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
Diameter (inch) #6
Length (L) (Inch - ft) 3/4
Antriebsart Phillips
Kopfform Linsensenkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch AISI 304
Gewinderichtung Rechts
ASME B18.6.1
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

A (max.) 0.279
H 0.083
Driver size #2
α 82°