text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf 82º, Kreuzschlitz, ASME b18.6.1 ASME B18.6.1 Carbonstahl SAE Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert #14X3 Inch

  1. ART NR U25121.024.0300
  2. EAN 8712423007727
  3. UBB 500625179873
  4. UNSPSC 31162400

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
Diameter (inch) #14
Length (L) (Inch - ft) 3 Inch
Antriebsart Phillips
Kopfform Linsensenkkopf
Material Carbonstahl
Material technisch SAE
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
ASME B18.6.1
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

A (max.) 0.507
H 0.153
Driver size #3
α 82°